Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT 600885-1 Cart Assembly, 18 Inch Size, Pneumatic Tires

Raktáron
Tétel: BT8EWJ Modell: 600885-1
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
€708.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszerelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

,Make spot watering easier, quicker, and more convenient with this portable hose reel hand cart designed for rugged, heavy-duty applications. With its large storage capacity, this cart is constructed from heavy gauge steel to ensure the longest service life. ,*Hose reel and inlet hose are not included., For the complete set, ,600968, includes the cart, reel, and inlet hose for purchase., , , ,Included – 18 in. wide hand cart with pneumatic rubber tires and a rugged square tubular steel frame, ,Suitable for – 18 in. Series 30000 hand crank reels, ,Handle height – adjustable to four different heights, ,Made in the USA, , ,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 600885-1 Cart Assembly, 18 Inch Size, Pneumatic Tires
€708.43 /Mértékegység