REED INSTRUMENTS USB-01 USB Cable 6 Inch x 5.750 Inch x 0.375 Inch Plastic | AH6WGH 36JH30

REED INSTRUMENTS USB-01 USB Cable 6 Inch x 5.750 Inch x 0.375 Inch Plastic

Tétel: AH6WGH Model: USB-01Kereszthivatkozás: 36JH30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSB kábel
ÉpítésMűanyag
FunkcióCable to Connect The RS232 Interface to USB Port
Méret6 "x 5.750" x 0.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.127
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)17.27
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS USB-01 USB Cable 6 Inch x 5.750 Inch x 0.375 Inch Plastic