Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R3001 Szélmérő, Pitot-cső, differenciál manométerrel CD4DKY

REED INSTRUMENTS R3001 szélmérő, Pitot cső, differenciál manométerrel

Raktáron
Tétel: CD4DKY Modell: R3001

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€674.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Származási országUS

Termék részletek:

A REED R3001 szélmérő / differenciál manométer a szél sebességét és a felmelegített levegő és a hideg víz közötti nyomáskülönbséget méri.

Jellemzők:

  • A REED R3001 szélmérő / differenciál manométer háttérvilágítású LCD-képernyővel rendelkezik a jobb olvashatóság érdekében gyenge fényviszonyok mellett.
  • Automatikus kikapcsolási lehetőséget biztosít, ha az eszközt 20 percig nem használják aktívan, hogy optimalizálja az akkumulátor teljesítményét vagy a biztonsági mentést.
  • Ez a szélmérő 99 leolvasást tárol mindhárom mérési módban (levegősebesség, légáramlás térfogata, nyomás és környezeti hőmérséklet).
  • Ezenkívül beépített állványtartóval rendelkezik a hosszan tartó megfigyelés érdekében.
  • Működési hőmérséklete 32 és 122 °F között van.
  • Ez a tesztműszer rendelkezik egy „nulla tartás” gombbal a mérések visszaállításához és megtartásához.

Kompatibilis tartozékok:

  • REED műszerek R1500 Állítható állvány: Ez a könnyű állvány alumíniumötvözet kialakítással rendelkezik a tartósság érdekében, és 3 részből álló lábrögzítő rendszerrel rendelkezik, amely csúszásmentes gumi lábakkal rendelkezik a nagyobb stabilitás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a REED R3001 szélmérő/manométer működési páratartalom-tartománya?

A. 10-80%.

K. Mennyi ennek a műszernek a tárolási hőmérséklete?

A. 14-140 F.

K. Hogyan cseréljük ki az elemet a REED R3001 szélmérőn/ manométeren?

A.

  • Kapcsolja ki a mérőt.
  • Távolítsa el az elemtartó fedelét a mérőműszer hátulján lévő csavar meglazításával.
  • .
  • Tegye vissza az elemtartó fedelét a helyére, és húzza meg a csavart, miután új elemeket helyezett be az elemtartóba.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
NEVES MŰSZEREK 8906 Szélkerekes hőmérő, légsebesség és léghőmérséklet CD4DKT 8906€283.78
NÖVÉNYI MŰSZEREK LM-81AM kompakt lapátos szélmérő, zsebméret | CD4DKV LM-81€133.63
REED INSTRUMENTS R1900 Kompakt légsebességmérő, megjeleníti a légsebességet és a hőmérsékletet | CD4DKX R1900€98.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R3001 szélmérő, Pitot cső, differenciál manométerrel
€674.18 /Mértékegység