Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R2005-NIST infravörös hőmérő, K típusú hőelem, NIST tanúsítvánnyal, 1050 fok. C | CD4CYL

REED INSTRUMENTS R2005-NIST infravörös hőmérő, K típusú hőelem, NIST tanúsítvánnyal, 1050 fok. C

Raktáron
Tétel: CD4CYL Típus: R2005-NIST
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
€464.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételinfravörös hőmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Származási országUS

Termék részletek:

A REED Instruments R2005-NIST infravörös hőmérő 2498 F-ig méri a hőmérsékletet az ételkészítés, a biztonsági és tűzvizsgálati, a műanyag fröccsöntés, a szitanyomás és a HVAC karbantartás során. Hangos riasztással rendelkezik, amely figyelmezteti a felhasználót a magas / alacsony hőmérsékletre. Ez a hőmérő egység 1.6 hüvelykes háttérvilágítású LCD-vel rendelkezik a könnyű megfigyelés érdekében.

Jellemzők:

  • A REED Instruments R2005-NIST infravörös hőmérő beépített lézermutatóval rendelkezik a célterület azonosítására.
  • Automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik, amely kikapcsolja a műszert, ha nyolc másodpercnél hosszabb ideig tétlenül hagyja.
  • Ez a hőmérő beépített K típusú hőelem bemenettel rendelkezik az érintkezési méréshez.
  • Kioldózárral rendelkezik az egyszerű folyamatos műveletek érdekében, és egy alacsony töltöttségi szint jelzővel rendelkezik, amely értesíti a felhasználót az akkumulátor lemerüléséről.
  • Digitálisan állítható emissziós tényezője 0.1 és 1.0 között van

Kompatibilis tartozékok:

  • REED műszerek CA-05A puha hordtáska: Ez a tok ideális a hőmérő tárolására és szállítására. Tartalmaz egy fő műszerrekeszt és egy oldalsó zsebet a tartozékok számára.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • NIST kalibrálva

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a megfelelő távolság-pont méretarány ehhez a hőmérőhöz?

A. 30:1.

K. Mi az emissziós tényező?

A. Az emissziós képesség az anyagok energiakibocsátó jellemzőit írja le.

K. Hogyan mérhető a fényes és polírozott fémfelületek hőmérséklete?

A.

  • Fedje le a fémfelületet maszkolószalaggal vagy lapos fekete festékkel.
  • Hagyja, hogy a szalag elérje az alatta lévő anyag hőmérsékletét.
  • Mérje meg a szalag hőmérsékletét a fent említett módon.

K. Mekkora a memória mérete ennek az R2005-NIST infravörös hőmérőnek?

V. Ez a hőmérő legfeljebb 20 mérést tud tárolni.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R2005-NIST infravörös hőmérő, K típusú hőelem, NIST tanúsítvánnyal, 1050 fok. C
€464.08 /Mértékegység