Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS C-370 digitális RTD hőmérő, vízálló, -100 és 300 fok között. C | CD4CZC

REED INSTRUMENTS C-370 digitális RTD hőmérő, vízálló, -100 és 300 fok között. C

Raktáron
Tétel: CD4CZC Modell: C-370

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€298.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális folyamathőmérő
kijelzőLCD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Származási országUS

Termék részletek:

A REED Instruments C-370 digitális RTD hőmérő egy gyors reagálású hőmérő, amely ideális a berendezések hőszintjének mérésére orvosi, gyógyszerészeti és vendéglátóipari alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • A REED Instruments C-370 digitális RTD hőmérő háttérvilágítású LCD-képernyővel rendelkezik a könnyű megfigyelés érdekében a homályos helyeken.
  • Lehetővé teszi a felhasználók számára a különböző hőmérsékleti egységek (Celcius / Fahrenheit) közötti váltást.
  • Ez a műszer IP67 besorolású vízálló házzal rendelkezik, így ideális zord időjárási körülmények között is.
  • Alacsony töltöttségjelzővel rendelkezik, amely értesíti a felhasználókat az akkumulátor lemerüléséről, és automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik az akkumulátor kímélése érdekében.
  • Ez az RTD hőmérő három AAA alkáli elemmel érkezik, akár 100 órányi működésre.
  • Azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék a maximális és minimális értékeket, valamint a mérési folyamat során mért összes érték átlagát.

Kompatibilis tartozékok:

  • REED műszerek CA-05A puha hordtáska: Ez a tok ideális a hőmérő tárolására és szállítására. Van egy fő műszerrekesze és egy oldalsó zseb a tartozékok számára.
  • REED műszerek Hőmérséklet-szonda: Ez a szonda lecseréli a meglévő elhasználódott szondát a pontosság megőrzése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek az RTD hőmérőnek a mérési tartománya?

A. -148 és 572 F között.

K. Hogyan lehet kikapcsolni az automatikus kikapcsolás funkciót?

A.

  • Nyomja meg, tartsa lenyomva és engedje fel a HOLD & Power gombokat, miközben bekapcsolja a mérőműszert.
  • A mérő indításkor egymást követő hangjelzéseket ad.
  • Az Automatikus kikapcsolás jelző eltűnik a kijelzőről, ami megerősíti, hogy a funkció most le van tiltva.

K. Hogyan lehet lefagyasztani az aktuális leolvasást a képernyőn?

A.

  • Nyomja meg a HOLD gombot az aktuális leolvasás kimerevítéséhez a képernyőn.
  • A normál működés folytatásához nyomja meg ismét a HOLD gombot.

K. Melyek az ideális környezeti feltételek ehhez a hőmérőhöz?

V. Ez a hőmérő jól működik a 32 és 104 °F közötti hőmérsékleti tartományban és a 10 és 90% közötti páratartalom tartományban.

K. Mikor kapcsol ki automatikusan ez a készülék?

A. A REED Instruments C-370 digitális RTD hőmérő automatikusan kikapcsol, ha 30 percnél hosszabb ideig nem használják.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS C-370 digitális RTD hőmérő, vízálló, -100 és 300 fok között. C
€298.80 /Mértékegység