Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 Hp 115V | AA8TJD 19T430

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 LE 115V

Raktáron
Tétel: AA8TJD Modell: RL-MP16Kereszthivatkozás: 19T430
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
€157.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztelenítő / közműszivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus
erősítők2.3
Csapágy típusKettős labda
Vezetékhossz8 láb.
Vezeték mérete18/3
Vezeték típusaSJTW
Átmérő6"
NPT-mentesítés3/4 "GHT
AdóFolyamatos
GPM @ 1 Ft. a feje21.7
GPM víz @ 10 Ft. a feje17.5
GPM víz @ 15 Ft. a feje13.8
GPM víz @ 20 Ft. a feje9.2
GPM víz @ 5 Ft. a feje20
HandleIgen
Magasság12 "
HázABS műanyag
Ház anyagaABS műanyag
HP1/6
Hz60
Járókerék anyagaABS műanyag
Szigetelési osztályA
Hossz6"
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Maximális fej25 ft.
Min. Sump Pit Dia.6"
Motorház anyagaABS műanyag
Motor fordulatszám3600
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3600
Tengely anyagaCRS
TengelytömítésSzén / kerámia
HővédelemAutomatikus
Top anyagABS műanyag
típusVíztelenítés / közmű
Feszültség115
2 éve
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.13
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szívás (szitált tompa)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 LE 115V
€157.09 /Mértékegység