Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WW-3462 Wedge Anchor, 304 Stainless Steel, 3/4 X 6-1/4 Inch Size, 10Pk | AA7FVQ 15X121

RED HEAD WW-3462 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 3/4 x 6-1/4 hüvelykes méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA7FVQ Modell: WW-3462Kereszthivatkozás: 15X121
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
€732.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza6.25 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba3-1 / 4 "
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
Anyag304 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága2.25 "
Min. Beágyazás3.25 "
Menet hossza4.375 "
Menetméret3 / 4-10
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)13720
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)13720

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.74
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WW-3462 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 3/4 x 6-1/4 hüvelykes méret, 10 pk
€732.66 /csomag