Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WW-3454 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 3/4 X 5-1/2 hüvelyk, 10 pk | AA7FVP 15X120

RED HEAD WW-3454 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 3/4 x 5-1/2 hüvelykes méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA7FVP Modell: WW-3454Kereszthivatkozás: 15X120
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
€612.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza5.5 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba3-1 / 4 "
befejezRozsdamentes acél
Fokozat304
Anyag304 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága1.5
Min. Beágyazás3.25 "
Menet hossza3 5 / 8
Menetméret3 / 4-10
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)13720
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)13720

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.37
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WW-3454 ékhorgony, 304 rozsdamentes acél, 3/4 x 5-1/2 hüvelykes méret, 10 pk
€612.37 /csomag