Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WW-1422 ékhorgony, 1/4 hüvelyk átmérőjű, sima, rozsdamentes acél, 100 pk | CD2WMD 2G556

RED HEAD WW-1422 expanziós ékhorgony, 1/4 hüvelyk átmérőjű, sima, rozsdamentes acél, 100 pk

Raktáron
Tétel: CD2WMD Modell: WW-1422Kereszthivatkozás: 2G556
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
€345.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2.25 "
Beágyazás betonba1-15 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága7 / 8 "
Min. Beágyazás1.125 "
Standard AA-1923A 4. típus
SzálTeljesen menetes
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 4-20
típusTágulási ékhorgony
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1400
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1780

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WW-1422 expanziós ékhorgony, 1/4 hüvelyk átmérőjű, sima, rozsdamentes acél, 100 pk
€345.23 /csomag