Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-3870 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YRZ 15X109

RED HEAD WS-3870 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8YRZ Modell: WS-3870Kereszthivatkozás: 15X109
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
€329.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza7"
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba1-1 / 2 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága5 1 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3 7 / 8
Menetméret3 / 8-16
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)13,720
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)13,720
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.455
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-3870 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK
€329.47 /csomag