Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER RI3/4EDX11/4CF Reducer/Expander Adapter, Steel, 3/4 X 1 1/4 Inch Fitting Pipe Size | CT7CPN 60VC32

PARKER RI3/4EDX11/4CF Reducer/Expander Adapter, Steel, 3/4 X 1 1/4 Inch Fitting Pipe Size

Raktáron
Tétel: CT7CPN Típus: RI3/4EDX11/4CFKereszthivatkozás: 60VC32

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€237.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PARKER 24-1 1/2 F5OF-SS adapter, 1 1/2 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7CLN 60UX79 24-1 1/2 F5OF-SSadapter€417.39
PARKER 20-1 1/2 F5OG-SS adapter, 1 1/4 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes szerelvénycső mérete | CT7CLP 60UX47 20-1 1/2 F5OG-SSadapter€924.46
PARKER 20-1 1/4 F5OF-SS adapter, 1 1/4 hüvelyk X 1 1/4 hüvelykes szerelvény csőméret | CT7CLQ 60UX50 20-1 1/4 F5OF-SSadapter€387.89
PARKER 1 1/2 X 1 FG-SS Adapter, 1 hüvelyk X 1 1/2 hüvelykes illesztési csőméret, apa Npt X anya Nptf, rozsdamentes acél | CT7CLR 60UR40 1 1/2 X 1 FG-SSadapter€712.63
PARKER 1 1/4 X 1 FG-SS adapter, 1 hüvelyk X 1 1/4 hüvelykes illesztési csőméret, apa Npt X anya Nptf, rozsdamentes acél | CT7CLT 60UR76 1 1/4 X 1 FG-SSadapter€470.38
PARKER 1 FG-SS adapter, 1 hüvelyk x 1 hüvelyk csőméret, dugaszoló Npt X aljzat Nptf, rozsdamentes acél | CT7CLU 60UT03 1 FG-SSadapter€384.66
PARKER 16-1/2 F5OG-SS Adapter, 1 hüvelyk X 1/2 hüvelykes szerelvénycsőméret, dugaszoló Sae X anya Nptf, rozsdamentes acél | CT7CLV 60UW79 16-1 / 2 F5OG-SSadapter€274.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER RI3/4EDX11/4CF Reducer/Expander Adapter, Steel, 3/4 X 1 1/4 Inch Fitting Pipe Size
€237.09 /Mértékegység