RED HEAD WS-3484 Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Steel, 3/4 Inch Dia., 10PK | CG8YRU 3A466

RED HEAD WS-3484 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél, 3/4 hüvelyk átmérő, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG8YRU Modell: WS-3484Kereszthivatkozás: 3A466

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€164.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza8 1 / 2 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba3-1 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága4 1 / 2 "
Min. Beágyazás3 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza5 3 / 4
Menetméret3 / 4-10
Végső kihúzás (Lb.)17,880
Végső nyírás (Lb.)23,740 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)23,740
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)17,880
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0175
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-3484 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél, 3/4 hüvelyk átmérő, 10 PK
€164.05 /csomag