Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-3454G ékhorgony, szénacél, 3/4 X 5-1/2 hüvelykes méret, 10 pk | AA7FVC 15X107

RED HEAD WS-3454G ékhorgony, szénacél, 3/4 x 5-1/2 hüvelykes méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA7FVC Modell: WS-3454GKereszthivatkozás: 15X107
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
€239.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza5.5 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba3-1 / 4 "
befejezGalvanizált
AnyagSzénacél, horganyzott
Max. Munka vastagsága1.5
Min. Beágyazás3.25 "
Menet hossza3 5 / 8
Menetméret3 / 4-10
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)13720
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)13720

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-3454G ékhorgony, szénacél, 3/4 x 5-1/2 hüvelykes méret, 10 pk
€239.86 /csomag