Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-3446 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél, 3/4 hüvelyk átmérő, 10PK | CG8YRP 3A462

RED HEAD WS-3446 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél, 3/4 hüvelyk átmérő, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8YRP Modell: WS-3446Kereszthivatkozás: 3A462
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
€94.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza4 3 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba3 1 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3 / 4 "
Min. Beágyazás3 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza2 7 / 8
Menetméret3 / 4-10
Végső kihúzás (Lb.)10,840
Végső nyírás (Lb.)13,720 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)13,720
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)10,840
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.285
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-3446 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél, 3/4 hüvelyk átmérő, 10 PK
€94.03 /csomag