Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-1416 ékhorgony, 1/4-20 menetméret, acél, 1/4 hüvelyk átmérő, 100 PK | CG8YRJ 3A442

RED HEAD WS-1416 ékhorgony, 1/4-20 menetméret, acél, 1/4 hüvelyk átmérő, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8YRJ Modell: WS-1416Kereszthivatkozás: 3A442
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
€120.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1 3 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba1 1 / 8 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 8 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
Végső kihúzás (Lb.)1,780
Végső nyírás (Lb.)1,400 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1,400
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1,780
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-1416 ékhorgony, 1/4-20 menetméret, acél, 1/4 hüvelyk átmérő, 100 PK
€120.76 /csomag