Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M38093.200.0001 Lapos alátét acél M20, 10PK | AB8EUK 25DK64

APPROVED VENDOR M38093.200.0001 Lapos alátét acél M20, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8EUK Típus: M38093.200.0001Keresztszám: 25DK64 / 42GK41

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€4.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknekM20
Belül Dia.21mm
AnyagAcél
Dia kívül.37mm
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság3mm
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1706
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GAX1 Lapos alátét Iso 7089 Dac 500b M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5KEF8 lapos alátét Din 6916 Med Carbon M42 | AE4GQP 5KEF8EgyszerűM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M38093.200.0001 Lapos alátét acél M20, 10PK
€4.63 /csomag