Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-1270 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK | CG8YRH 3A454

RED HEAD WS-1270 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG8YRH Modell: WS-1270Kereszthivatkozás: 3A454
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
€130.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza7"
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba6"
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága4 1 / 4 "
Min. Beágyazás2 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza4 1 / 2
Menetméret1 / 2-13
Végső kihúzás (Lb.)9,640
Végső nyírás (Lb.)7,240 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4,760
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5,100
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-1270 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 25 PK
€130.66 /csomag