Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-1254 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 25 PK | CG8YRG 3A453

RED HEAD WS-1254 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG8YRG Modell: WS-1254Kereszthivatkozás: 3A453
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
€104.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5 1 / 2 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba4 1 / 8 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2 3 / 4 "
Min. Beágyazás2 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaIgen
SzálTeljesen menetes
Menet hossza3"
Menetméret1 / 2-13
Végső kihúzás (Lb.)9,640
Végső nyírás (Lb.)7,240 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4,760
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5,100
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.465
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-1254 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 25 PK
€104.91 /csomag