Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-1236 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél, 1/2 hüvelyk átmérőjű, 25 PK | CG8YRE 3A451

RED HEAD WS-1236 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG8YRE Modell: WS-1236Kereszthivatkozás: 3A451
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
€89.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3 3 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba2 1 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1"
Min. Beágyazás2 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza2 1 / 4
Menetméret1 / 2-13
Végső kihúzás (Lb.)5,100
Végső nyírás (Lb.)4,760 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4,760
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5,100
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-1236 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 25 PK
€89.00 /csomag