Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SWW-3850 Mechanical Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 5 Inch Size, 50Pk | AA7GFL 15X751

RED HEAD SWW-3850 mechanikus horgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 5 hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA7GFL Modell: SWW-3850Kereszthivatkozás: 15X751
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
€863.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza5"
befejezRozsdamentes acél
Anyag316 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága3.125 "
Min. Beágyazás1.5 "
Menet hossza3.75 "
Menetméret3 / 8-16
típusHex
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2620
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.47
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SWW-3850 mechanikus horgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 5 hüvelykes méret, 50 pk
€863.86 /csomag