Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SWW-1422 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/4 X 2-1/4 hüvelykes méret, 100 pk | AA7FUG 15X085

RED HEAD SWW-1422 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/4 x 2-1/4 hüvelykes méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AA7FUG Modell: SWW-1422Kereszthivatkozás: 15X085
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
€557.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2.25 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1-1 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat316
Anyag316 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága7/8
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza1 1 / 4
Menetméret1 / 4-20
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1400
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1780

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.68
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SWW-1422 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 1/4 x 2-1/4 hüvelykes méret, 100 pk
€557.69 /csomag