Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SFS-3840 horgony, 304 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes méret, 50 pk | AA7GEX 15X733

RED HEAD SFS-3840 horgony, 304 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA7GEX Modell: SFS-3840Kereszthivatkozás: 15X733
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
€939.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza4"
Head StylePhillips lapos fej
Anyag304 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága2.5 "
Min. Beágyazás1.5 "
Menetméret5 / 16-18
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3040
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.49
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SFS-3840 horgony, 304 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes méret, 50 pk
€939.21 /csomag