Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VÖRÖS HEAD RX-12 behúzható horgony, átm. 1/2 hüvelyk, 50 Pk | AC2JVX 2KTE5

RED HEAD RX-12 Drop-In horgony, átm. 1/2 hüvelykes, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AC2JVX Modell: RX-12Kereszthivatkozás: 2KTE5
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
€175.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza1"
Horgonyzó anyagAcél
Bolt Dia.1 / 2 "
Fúrófej mérete5 / 8 "
Meghajtó eszközök2KTE6
Behajtható horgony típusaKarima
befejezCinkkel bevont
Hossz1"
AnyagHorganyzott acél
Min. Lyukmélység1"
Menetmélység1 / 2 "
Menetméret1 / 2-13
típusKarima
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2673
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3270

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.39
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7326908588
Származási országVN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD RX-12 Drop-In horgony, átm. 1/2 hüvelykes, 50 Pk
€175.26 /csomag