Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD RM-12 Drop-In horgony, 50Pk | AC8GMY 3A494

RED HEAD RM-12 Drop-In horgony, 50 db

Raktáron
Tétel: AC8GMY Modell: RM-12Kereszthivatkozás: 3A494
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
€153.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza2"
Horgonyzó anyagAcél
Bolt Dia.1 / 2 "
Fúrófej mérete5 / 8 "
Meghajtó eszközök3A498
Behajtható horgony típusaKarima
befejezCinkkel bevont
Hossz2"
AnyagHorganyzott acél
Min. Lyukmélység2"
Menetmélység3 / 4 "
Menetméret1 / 2-13
típusKarima
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4580
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5840

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.68
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318190000
Származási országVN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD RM-12 Drop-In horgony, 50 db
€153.38 /csomag