Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD LDT-3444 horgony, fűrészfogas, 10 db | AD6WDH 4BY16

RED HEAD LDT-3444 horgony, fűrészfog, 10 db

Raktáron
Tétel: AD6WDH Modell: LDT-3444Kereszthivatkozás: 4BY16

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€146.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti horgonycsavar
Horgony Dia.3 / 4 "
Fúrófej mérete5 / 8 "
Head StyleHex mosógép
Hossz4.5 "
AnyagEdzett acél
Max. Munka vastagsága1.25 "
Min. Beágyazás3.25 "
típusÖnmenetes
Végső nyírás (Lb.)14,314
Végső feszültség (font)12,636

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.565
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318145080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD LDT-3444 horgony, fűrészfog, 10 db
€146.42 /csomag