Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD HN-5842 horgonyhüvely, 10 db | AC8GMQ 3A481

RED HEAD HN-5842 horgonyhüvely, 10 db

Raktáron
Cikkszám: AC8GMQ Modell: HN-5842Kereszthivatkozás: 3A481
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
€57.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza4.25 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága2.25 "
Min. Beágyazás2"
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)8080
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)6120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.86
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD HN-5842 horgonyhüvely, 10 db
€57.68 /csomag