Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8320G172 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 120v | AD2UXA 3UL89

RED HAT 8320G172 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 120V

Raktáron
Tétel: AD2UXA Típus: 8320G172Kereszthivatkozás: 3UL89

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€277.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors kipufogó mágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret2-13 / 16 "
Térfogat-együttható0.09
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
MédiaLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.1 / 16 "
Teljes magasság3.875 "
Teljes hossz3.125 "
Teljes szélesség2 15 / 16 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációEgyetemes
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzájnyílás Dia.Középvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep konfigurációÁr
RED HAT 8317G035 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk Nc 120 / 110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Általában zárt€421.61
RED HAT EF8317G035 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk Nc 120 / 110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Általában zárt€614.24
RED HAT 8320G013 mágnesszelep 3/2 1/8 hüvelyk Nc 120 / 110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Általában zárt€219.91
RED HAT EF8320G172 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 120v | AD2UXB 3UL90 EF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Egyetemes€401.07
RED HAT 8320G174 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Egyetemes€258.58
RED HAT EF8320G174 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Egyetemes€397.10
RED HAT 8320G184 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk Nc 120v sárgaréz | AD2UXE 3UL95 8320G1843 / 32 "1.75 "0.124"3"3"1 / 4 "Általában zárt€322.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8320G172 mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 120V
€277.01 /Mértékegység