Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8222G047 Gőz mágnesszelep 1/2 hüvelyk Nc sárgaréz | AD2VAD 3UM24

RED HAT 8222G047 gőz mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD2VAD Típus: 8222G047Kereszthivatkozás: 3UM24
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
€588.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőz mágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret4-1 / 64 "
Térfogat-együttható3.6
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályH
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete Gőz353 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség2 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.1 / 2 "
Teljes magasság4 13 / 16 "
Teljes hossz2.75 "
Teljes szélesség1 61 / 64 "
Csőméret1 / 2 "
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 / 110 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.07
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóCsőméretWattsTekercs szigetelési osztályMin. Üzemi nyomáskülönbségSzájnyílás Dia.Ár
RED HAT 8222G049 gőz mágnesszelep 3/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AD2VAE 3UM25 8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€661.39
RED HAT 8222G070 gőz mágnesszelep 1/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AE4MKW 5LU34 8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€470.23
RED HAT 8222G074 gőz mágnesszelep 3/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AE4MKX 5LU36 8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€458.76
RED HAT 8222G066 gőz mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz | AE4MKY 5LU38 8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€439.64
RED HAT 8222G076 gőz mágnesszelep 1/2 hüvelyk Nc sárgaréz | AE4MKZ 5LU39 8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€528.10
RED HAT 8222G094 gőz mágnesszelep 1/2 hüvelyk Nc sárgaréz | AE4MLA 5LU40 8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€569.64
RED HAT 8222G005 gőz mágnesszelep 3/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AE4MLB 5LU41 8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€718.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8222G047 gőz mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz
€588.75 /Mértékegység