Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8221G007HW Slow Close HW mágnesszelep 1 hüvelykes NC sárgaréz | AE4MKR 5LU30

RED HAT 8221G007HW Lassan záródó HW mágnesszelep 1 hüvelykes NC sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE4MKR Típus: 8221G007HWKereszthivatkozás: 5LU30
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
€1,248.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLassan záródó melegvíz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság125 fok F
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret4-1 / 64 "
Térfogat-együttható11.5
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.1"
Teljes magasság5 41 / 64 "
Teljes hossz3.75 "
Teljes szélesség3 9 / 64 "
Csőméret1"
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 / 110 VAC
Watts6.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termék részletek:

    • Max. Folyadék hőmérséklete Forró víz (210 fok F)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8221G007HW Lassan záródó HW mágnesszelep 1 hüvelykes NC sárgaréz
€1,248.03 /Mértékegység