Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8210G094HW melegvíz mágnesszelep 1/2 hüvelyk Nc sárgaréz | AD2UWF 3UL14

RED HAT 8210G094HW melegvíz mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD2UWF Típus: 8210G094HWKereszthivatkozás: 3UL14
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
€462.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForróvíz mágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret3-9 / 32 "
Térfogat-együttható4
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.5 / 8 "
Teljes magasság3 27 / 32 "
Teljes hossz2.75 "
Teljes szélesség2 16 / 64 "
Csőméret1 / 2 "
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 / 110 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termék részletek:

    • Max. Folyadék hőmérséklete Forró víz (210 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóWattsMin. Üzemi nyomáskülönbségSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr
RED HAT 8210G001HW melegvíz mágnesszelep 3/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AD2UTK 3UK49 8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€300.10
RED HAT 8210G002HW melegvíz mágnesszelep 1/2 hüvelyk Nc sárgaréz | AD2UTN 3UK52 8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€298.22
RED HAT 8210G093HW melegvíz mágnesszelep 3/8 hüvelyk Nc sárgaréz | AD2UWC 3UL11 8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€328.61
RED HAT 8210G095HW melegvíz mágnesszelep 3/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AD2UWJ 3UL20 8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€397.26
RED HAT 8221G005HW melegvíz mágnesszelep 3/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AE4MKQ 5LU28 8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "€619.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8210G094HW melegvíz mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz
€462.68 /Mértékegység