REAL-TITE DUGÓK RTPHX20 hatlapú hosszabbító csatlakozó, 2 hüvelyk átmérőjű, 2.6 hüvelykes hosszúság | CE7YFE

REAL-TITE PLUGS RTPHX20 hatlapú bővítődugasz, 2 hüvelyk átmérőjű, 2.6 hüvelykes hosszúság

Tétel: CE7YFE Modell: RTPHX20
€43.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
Csavarhossz1-1 / 4 "
Csavar anyagaRozsdamentes acél
osztály/évfolyamSC-715
Borító külső átmérője2.5 "
Átmérő2"
TömítőanyagNeoprén
Belül Dia.2.09 "
Kulcsméret5 / 32 "
Hossz2.6 "
Plug TypeHex kiterjesztés
Tömítésnyílás belső átm.2.33 "
Menetméret1 / 4 "-20

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBelül Dia.Tömítésnyílás belső átm.HosszBorító külső átmérőjeÁr
REAL-TITE DUGÓK RTPHX15 hatlapú hosszabbító dugó, 1.5 hüvelyk átmérőjű, 2.6 hüvelykes hosszúság | CE7YFD RTPHX151.5 "1.64 "1.95 "2.6 "2.5 "€35.70
ajánlatkérés
REAL-TITE DUGÓK RTPHX25 hatlapú hosszabbító dugó, 2.5 hüvelyk átmérőjű, 3.6 hüvelykes hosszúság | CE7YFF RTPHX252.5 "2.66 "2.95 "3.60 "3.63 "€38.68
ajánlatkérés
REAL-TITE DUGÓK RTPHX30 hatlapú hosszabbító dugó, 3 hüvelyk átmérőjű, 3.65 hüvelykes hosszúság | CE7YFG RTPHX303"3.3 "3.5 "3.65 "4"€38.91
ajánlatkérés
REAL-TITE DUGÓK RTPHX35 hatlapú hosszabbító dugó, 3.5 hüvelyk átmérőjű, 3.7 hüvelykes hosszúság | CE7YFH RTPHX353.5 "3.82 "4.15 "3.7 "4.78 "€39.77
ajánlatkérés
REAL-TITE DUGÓK RTPHX40 hatlapú hosszabbító dugó, 4 hüvelyk átmérőjű, 3.7 hüvelykes hosszúság | CE7YFJ RTPHX404"4.2 "4.61 "3.7 "5.375 "€40.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REAL-TITE PLUGS RTPHX20 hatlapú bővítődugasz, 2 hüvelyk átmérőjű, 2.6 hüvelykes hosszúság
€43.57 /Mértékegység