RAYCHEM H621250 önszabályozó hőkábel 240v | AD7FBD 4E513

RAYCHEM H621250 önszabályozó hőkábel 240V

Raktáron
Tétel: AD7FBD Modell: H621250Kereszthivatkozás: 4E513

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,360.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnszabályozó fűtőkábel
Amper lábenként @ 40F0.025
Kábel hossza250 láb.
Max. Áramkör hossza350 ft.
Szerelési helySzárítsa
Feszültség240
Watt per láb @ 40F6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaSzerelési helyFeszültségÁr
RAYCHEM H611050 önszabályozó hőkábel 120v 50 láb hosszúságú AC3PXF 2VEV6 H61105050 láb.Szárítsa120€464.12
RAYCHEM H621050 önszabályozó hőkábel 240v 50 lábhossz | AC3PXG 2VEV7 H62105050 láb.Szárítsa240€496.35
RAYCHEM H612050 önszabályozó hőkábel 50 láb hosszúságú AC3PXH 2VEV8 H61205050 láb.Nedves vagy száraz120€555.62
RAYCHEM H622050 önszabályozó hőkábel 50 láb hosszúságú 240v | AC3PXJ 2VEV9 H62205050 láb.Nedves vagy száraz240€634.23
RAYCHEM H611250 önszabályozó hőkábel 250 láb hosszúságú AD7FBB 4E511 H611250250 láb.Szárítsa120€2,254.38
RAYCHEM H611100 önszabályozó hőkábel 120v | AD7FBC 4E512 H611100100 láb.Szárítsa120€1,097.42
RAYCHEM H621100 önszabályozó hőkábel 100 láb hosszúságú AD7FBE 4E514 H621100100 láb.Szárítsa240€1,198.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYCHEM H621250 önszabályozó hőkábel 240V
€2,360.50 /Mértékegység