Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAYCHEM H311100 önszabályozó hőkábel 120 V száraz | AE8MFN 6E896

RAYCHEM H311100 önszabályozó hőkábel 120 V száraz

Raktáron
Tétel: AE8MFN Modell: H311100Kereszthivatkozás: 6E896

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€924.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnszabályozó fűtőkábel
Amper lábenként @ 40F0.025
Kábel hossza100 láb.
Max. Áramkör hossza250 ft.
Szerelési helySzárítsa
Feszültség120
Watt per láb @ 40F3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaSzerelési helyFeszültségÁr
RAYCHEM H611050 önszabályozó hőkábel 120v 50 láb hosszúságú AC3PXF 2VEV6 H61105050 láb.Szárítsa120€464.12
RAYCHEM H621050 önszabályozó hőkábel 240v 50 lábhossz | AC3PXG 2VEV7 H62105050 láb.Szárítsa240€496.35
RAYCHEM H612050 önszabályozó hőkábel 50 láb hosszúságú AC3PXH 2VEV8 H61205050 láb.Nedves vagy száraz120€555.62
RAYCHEM H622050 önszabályozó hőkábel 50 láb hosszúságú 240v | AC3PXJ 2VEV9 H62205050 láb.Nedves vagy száraz240€634.23
RAYCHEM H611250 önszabályozó hőkábel 250 láb hosszúságú AD7FBB 4E511 H611250250 láb.Szárítsa120€2,254.38
RAYCHEM H611100 önszabályozó hőkábel 120v | AD7FBC 4E512 H611100100 láb.Szárítsa120€1,097.42
RAYCHEM H621250 önszabályozó hőkábel 240v | AD7FBD 4E513 H621250250 láb.Szárítsa240€2,360.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYCHEM H311100 önszabályozó hőkábel 120 V száraz
€924.92 /Mértékegység