Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70411.087.0600 ékhorgony 7/8 6 horganyzott szénacél, 2PK | AG2HGZ 31JP39

GRAINGER U70411.087.0600 ékhorgony 7/8 6 horganyzott szénacél, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2HGZ Modell: U70411.087.0600Kereszthivatkozás: 31JP39
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
€23.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Horgony hossza6"
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1.125 "
Min. Beágyazás4"
Menet hossza3.5 "
Menetméret7 / 8 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)12980

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0674
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70411.087.0600 ékhorgony 7/8 6 horganyzott szénacél, 2PK
€23.64 /csomag