Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 0810044412 Szűkítő póló 1-1/4in.x3/4in.x3/4in. Fnpt | AG4KVJ 34DC89

GRAINGER 0810044412 Szűkítő póló 1-1/4in.x3/4in.x3/4in. Fnpt

Raktáron
Tétel: AG4KVJ Típus: 0810044412Kereszthivatkozás: 34DC89
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
€31.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.01
Hajó hossza (cm)7.01
Hajószélesség (cm)8.23
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GRAINGER 0810044008 Reducing Tee 1-1/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk Fnpt | AG4KVK 34DC90 08100440081-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "€29.33
GRAINGER 0810043406 Szűkítő póló 1-1/4in. x 1 hüvelyk x 1 hüvelyk Fnpt | AG4KVL 34DC91 08100434061-1 / 4 "x 1" x 1 "€27.81
GRAINGER 0810047605 Reducing Tee 1-1/2 hüvelyk x 1 hüvelyk x 1 hüvelyk Fnpt | AG4KVM 34DC92 08100476051-1 / 2 "x 1" x 1 "€38.84
GRAINGER 0810045807 Reducing Tee 1-1/2 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk Fnpt | AG4KVN 34DC93 08100458071-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€31.97
GRAINGER 0810046011 Reducing Tee 1-1/2 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Fnpt | AG4KWC 34DD08 08100460111-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€33.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 0810044412 Szűkítő póló 1-1/4in.x3/4in.x3/4in. Fnpt
€31.31 /Mértékegység