Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO o16-104 hőmérséklet-szabályozás 0-55 | AA4QLH 12Z403

RANCO o16-104 Hőmérséklet-szabályozás Spdt 0 - 55

Raktáron
Tétel: AA4QLH Modell: o16-104Kereszthivatkozás: 12Z403
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
€224.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtés / fagyasztó vezérlés
Kapilláris hossza72 In.
Kapilláris típushajszálér
HidegÁllítható
Állandó differenciálmű (F)Állandó bevágás
ÉpítésNEMA 1 ház
Vezérlési tartomány0-55 F
Mélység2"
Teljes terhelésű erősítők4.6/2.3
Magasság2.75 "
Zárt rotorerősítők46/23
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)57.5
Váltás műveletMagas vagy alacsony nyitás
KapcsolótípusSPDT
típusKözepes hőmérséklet
Feszültség120/240
Meleg beÁllítható
Szélesség3 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9032100060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Hideg be (állítható)
    • Normál állapotban kikapcsolt (F) (állítható)
    • Normál állapotban (F) (állítható)
    • Hőmérséklet Magas differenciálmű (F) (3)
    • Hőmérséklet Alacsony differenciálmű (F) (20)
    • Meleg kikapcsolva (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÉpítésVezérlési tartománySzélességTeljes terhelésű erősítőkTételVáltás műveletKapcsolótípusÁr
RANCO o10-1419 hőmérséklet-szabályozás -35 - 15 Spst | AA4QKX 12Z392 O10-1419120/240NEMA 1 ház-35 - 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Fagyasztó vezérlésMegnyílik az AlacsonySPST€224.03
RANCO o10-1433 Hőmérséklet -szabályozás -35 -15 Spst | AA4QKY 12Z393 O10-1433120/240NEMA 1 ház-35 - 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Fagyasztó vezérlésMegnyílik az AlacsonySPST€236.07
RANCO o10-1072 hőmérséklet-szabályozás -15 - 40 Spst | AA4QKZ 12Z394 O10-1072120/240NEMA 1 ház-15 - 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3Fagyasztó vezérlésMegnyílik az AlacsonySPST€224.07
RANCO o10-1010 Hőmérséklet-szabályozás 0 - 55 Spst | AA4QLA 12Z395 O10-1010120/240NEMA 1 ház0-55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Hűtés / fagyasztó vezérlésMegnyílik az AlacsonySPST€236.01
RANCO o10-1473 Hőmérséklet-szabályozás 0 - 55 Spst | AA4QLB 12Z396 O10-1473120/240NEMA 1 ház0-55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Hűtés / fagyasztó vezérlésMegnyílik az AlacsonySPST€224.03
RANCO o10-1802 Hőmérséklet-szabályozás 25-75 Spst | AA4QLC 12Z397 O10-1802120/240NEMA 1 ház25-75 F3 13 / 16 "4.6/2.3HűtésszabályozásMegnyílik az AlacsonySPST€236.01
RANCO o10-1491 hőmérséklet-szabályozás 25–75 Spst | AA4QLD 12Z398 O10-1491120/240NEMA 1 ház25-75 F3 13 / 16 "4.6/2.3HűtésszabályozásMegnyílik az AlacsonySPST€224.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO o16-104 Hőmérséklet-szabályozás Spdt 0 - 55
€224.06 /Mértékegység