Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO 1309007-044 hőmérséklet-érzékelő 1k Ohm | AD4UPJ 44C531

RANCO 1309007-044 Hőmérséklet érzékelő 1k Ohm

Raktáron
Tétel: AD4UPJ Modell: 1309007-044Kereszthivatkozás: 44C531
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
€30.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet Szenzor
színekSzürke
Átmérő1 3 / 8 "
Bemeneti feszültség24 és 240V között
Hossz96 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 - 220 F
Megjegyzések22 szelvényű kábel
Érzékelő típusThermistor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8533310000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Megjelenítési hőmérséklet Tartomány (F) (-30 és 220)
    • Névleges érzékelő ohm @ 75F (1 K)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO 1309007-044 Hőmérséklet érzékelő 1k Ohm
€30.92 /Mértékegység