Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAIN BIRD 1ZEHTMR elektronikus tömlővég-időzítő, 2 max. be-/kikapcsolási ciklus, 8 magasságban | AC7VFG 38W346

RAIN BIRD 1ZEHTMR elektronikus tömlővégi időzítő, 2 maximális be- és kikapcsolási ciklus, 8 magasságban

Raktáron
Tétel: AC7VFG Modell: 1ZEHTMRKereszthivatkozás: 38W346
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
€110.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus tömlővégi időzítő
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
Napi kapitányIgen
Mélység3"
Kijelző típusaLCD
Magasság8"
Max. Be / Ki ciklusok2
Max. Idő beállítás72 óra
Min. Idő beállítás1 min.
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481809005
Származási országCN

Termék részletek:

    • A csepegtető öntözőrendszerek, szívótömlők és tömlővégű öntözőberendezések automatizálására tervezték
    • Kényelmes kiolvasó képernyő extra nagy tárcsával, amely biztosítja az öntözési ütemtervek áttekintését
    • Azonnali felülbíráló gombokkal van felszerelve, mint például a víz most (kézi öntözés) és az eső késleltetése (az öntözés megszakítása)
    • Kezeli a hőmérsékletet 110 ° F-ig
    • Betartja az FCC 15. rész, RoHS, WEEE, CE és C-TICK szabványokat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAIN BIRD 1ZEHTMR elektronikus tömlővégi időzítő, 2 maximális be- és kikapcsolási ciklus, 8 magasságban
€110.88 /Mértékegység