RAIN BIRD

Szűrő

Kültéri felszerelések

Szaniterek

Elektromos

Erőátvitel

Kültéri felszerelések Szűrő

Tömlők és öntözőrendszerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csepegtető öntözőrendszerek tartozékai

    Tartalmazza a buborékolókat és a ködpermeteket (fél- és teljeskörű permetezésben), hogy egyenletes vízeloszlást biztosítson a tömeges cserjék, fák és virágágyások számára. Csepegtető öntözési tartozékok, például csatlakozók, könyökök, pólók, csővezetékek, emitterek és diffúzorok is rendelkezésre állnak

  • Öntözési és öntöző időzítők

    Beltéri/kültéri esőztető időzítők változó öntözési idővel minden területen, így kevesebb víz mellett is zöldebb eredményeket biztosítanak. 120 V AC feszültséggel működik, és automatikus visszaállító esőkésleltetési parancsot tartalmaz, amely felfüggeszti az öntözést eső alatt. Tömlővég-időzítő is elérhető

  • Gyepszórók
  • Sprinkler tartozékok

    Tartalmaz ütvecsavarkulcsokat a sprinkler belső szerelvényének eltávolításához és szórófej-felhúzó szerszámokat a fúvókák egyszerű cseréjéhez. Membrán/szolenoid cserekészletek és leválasztó felszállók is kaphatók

  • Öntözőfejek

    Illesztett csapadékarányú (MPR) cserjefúvókák 1/2 hüvelykes FNPT csatlakozással, hogy 90, 180 és 360 fokos szórásképet biztosítsanak 15 lábig. Nem korrozív műanyagból és rozsdamentes acélból készült szerkezet a hosszabb élettartam érdekében, valamint rögzített csavarnyílás, amely megakadályozza a csavarhúzó elcsúszását beállítás közben

  • Sprinkler szelepek

    Állítható átfolyásgátló szifon, egyenes irányító és szűrő leeresztő szelepek fordított áramlású kialakítással a szelep zárva tartásához belső membrán meghibásodás esetén. Külső légtelenítővel távolítsa el a szennyeződéseket / törmelékeket és a Buna-N membránt egy öntisztító pilot szűrővel

  • Földalatti sprinklerfej fúvókák

    Színkódolt fúvókás sprinklerek a különféle szórási minták és sugarak egyszerű azonosításához; egyenlő mennyiségű vizet biztosítson legfeljebb 15 láb távolságból. Akár 8.4 gpm áramlási sebességet mutatnak, és különféle mintákban, akár 65 psi nyomásértékkel is elérhetők

RAIN BIRD-ről

A Rain Bird Corporation kiváló minőségű öntözési termékeket és szolgáltatásokat kínál sportarénák, farmok, golfpályák és kereskedelmi fejlesztések számára. A Rain Bird kiterjedt termékkatalógusa több mint 4000 víztakarékos terméket tartalmaz, beleértve az öntözőrendszereket, locsolószelepeket, csepegtetővezetékeket, időzítőket/vezérlőket, szivattyúkat és cserealkatrészeket. A márka professzionális minősége szifon elleni szelepek ideálisak föld feletti alkalmazásokhoz. Ezek a Rain Bird energiahatékony locsolószelepei egyedi fordított áramlású kialakítással rendelkeznek, amely segít megelőzni az elárasztást a membrán meghibásodása esetén, és zárva tartja a szelepet. Ezek a szelepek külső légtelenítő csavarral is fel vannak szerelve a por és a törmelék kézi öblítésére a beszerelés után és az indítás előtt. A cég emellett a polietilén üres csövek széles skáláját kínálja, amelyek alkalmasak a pontszerű öntözésre, mikrobuborékolókra, porlasztókra és spray-kre. A masszív és rugalmas Rain Bird csövek ellenállnak a vegyszereknek, algáknak és ultraibolya sugárzásnak. Ezeknek az egységeknek az egyedi mikroporózus kialakítása segít a szivárgásmentes csatlakozás kialakításában, és 60 psi maximális nyomást is kibír. Válasszon a Rain Bird szelepek és csövek széles választékából Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek