RAE STL-116-79607 Járda stencil meghajtó 96 hüvelykes | AH2JRU 29EN17

RAE STL-116-79607 Járdasablon meghajtó 96 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JRU Modell: STL-116-79607Kereszthivatkozás: 29EN17

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,086.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
Karakterhajtás
Karakter magasság96 "
Karakter szélessége112 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám5
Teljes magasság104 "
Teljes szélesség120 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70607 Járda stencil meghajtó 6 hüvelykes | AH2JEK 29EK53 STL-116-706076"19 "112 "30 "€107.64
RAE STL-116-71007 Járda stencil meghajtó 10 hüvelykes | AH2JGB 29EK91 STL-116-7100710 "39 "116 "45 "€139.46
RAE STL-116-71207 Járda stencil meghajtó 12 hüvelykes | AH2JHQ 29EL28 STL-116-7120712 "46 "118 "52 "€132.93
RAE STL-116-71807 Járda stencil meghajtó 18 hüvelykes | AH2JKE 29EL64 STL-116-7180718 "46 "124 "52 "€210.65
RAE STL-116-72407 Járda stencil meghajtó 24 hüvelykes | AH2JLU 29EM01 STL-116-7240724 "46 "130 "52 "€235.94
RAE STL-116-73607 Járda stencil meghajtó 36 hüvelykes | AH2JNH 29EM37 STL-116-7360736 "49 "148 "55 "€305.19
RAE STL-116-74807 Járda stencil meghajtó 48 hüvelykes | AH2JPX 29EM73 STL-116-7480748 "75 "560 "81 "€711.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-79607 Járdasablon meghajtó 96 hüvelyk
€1,086.01 /Mértékegység