RAE STL-116-79606 Járda stencil csak 96 hüvelyk | AH2JRT 29EN16

RAE STL-116-79606 Csak 96 hüvelykes járdasablon

Raktáron
Tétel: AH2JRT Modell: STL-116-79606Kereszthivatkozás: 29EN16

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€868.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterCsak
Karakter magasság96 "
Karakter szélessége88 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám4
Teljes magasság104 "
Teljes szélesség96 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70606 Csak burkolatsablon 6 hüvelyk | AH2JEJ 29EK52 STL-116-706066"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71006 Csak 10 hüvelykes burkolatsablon | AH2JGA 29EK90 STL-116-7100610 "32 "116 "39 "€139.46
RAE STL-116-71206 Útburkoló sablon csak 12 hüvelyk | AH2JHP 29EL27 STL-116-7120612 "38 "118 "45 "€130.10
RAE STL-116-71806 Csak 18 cm-es burkolatsablon | AH2JKD 29EL63 STL-116-7180618 "38 "134 "45 "€210.65
RAE STL-116-72406 Csak burkolatsablon, 24 hüvelyk | AH2JLT 29EL99 STL-116-7240624 "38.5 "130 "45 "€235.94
RAE STL-116-73606 Csak burkolatsablon 36 hüvelyk | AH2JNG 29EM36 STL-116-7360636 "41 "148 "47 "€305.19
RAE STL-116-74806 Csak 48 cm-es útburkolósablon | AH2JPW 29EM72 STL-116-7480648 "66 "460 "72 "€614.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-79606 Csak 96 hüvelykes járdasablon
€868.80 /Mértékegység