RAE STL-116-74834 Járdasablon Visitor 48 hüvelykes | AH2JRB 29EN01

RAE STL-116-74834 Járdasablon Visitor 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JRB Modell: STL-116-74834Kereszthivatkozás: 29EN01

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,071.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterLátogatók
Karakter magasság48 "
Karakter szélessége102 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám7
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség108 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70434 Útburkolatsablon 4 hüvelykes látogató | AH2JEC 29EK46 STL-116-704344"15 "110 "21 "€98.28
RAE STL-116-70634 Járda stencil látogató 6 hüvelyk | AH2JFP 29EK80 STL-116-706346"32 "112 "38 "€107.64
RAE STL-116-70834 Járda stencil látogató 8 hüvelyk | AH2JFU 29EK84 STL-116-708348"41 "114 "48 "€186.29
RAE STL-116-71034 Járda stencil látogató 10 hüvelyk | AH2JHF 29EL19 STL-116-7103410 "75 "116 "81 "€186.29
RAE STL-116-71234 Útburkolatsablon látogató 12 hüvelyk | AH2JJV 29EL55 STL-116-7123412 "62 "118 "68 "€215.36
RAE STL-116-71834 Útburkolatsablon látogató 18 hüvelyk | AH2JLJ 29EL91 STL-116-7183418 "61 "124 "66 "€308.94
RAE STL-116-72434 Útburkolatsablon látogató 24 hüvelyk | AH2JMY 29EM28 STL-116-7243424 "61 "130 "67 "€352.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-74834 Járdasablon Visitor 48 hüvelyk
€1,071.03 /Mértékegység