RAE STL-116-74833 Pavement Stencil Reserved 48 Inch | AH2JRA 29EM99

RAE STL-116-74833 Járdasablon fenntartva 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JRA Modell: STL-116-74833Kereszthivatkozás: 29EM99

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,130.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterFenntartott
Karakter magasság48 "
Karakter szélessége138 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám8
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség144 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70433 Útburkolat-sablon 4 hüvelykes | AH2JEB 29EK45 STL-116-704334"21 "110 "27 "€97.43
RAE STL-116-70633 Járdasablon fenntartva 6 hüvelykes | AH2JFN 29EK79 STL-116-706336"38 "112 "44 "€107.64
RAE STL-116-70833 Járdasablon fenntartva 8 hüvelyk | AH2JFT 29EK83 STL-116-708338"58 "114 "65 "€186.29
RAE STL-116-71033 Járdasablon fenntartva 10 hüvelykes | AH2JHE 29EL18 STL-116-7103310 "66 "116 "73 "€186.29
RAE STL-116-71233 Járdasablon fenntartva 12 hüvelykes | AH2JJU 29EL54 STL-116-7123312 "86 "118 "93 "€215.36
RAE STL-116-71833 Járdasablon fenntartva 18 hüvelykes | AH2JLH 29EL90 STL-116-7183318 "86 "124 "91 "€308.94
RAE STL-116-72433 Járdasablon fenntartva 24 hüvelykes | AH2JMX 29EM27 STL-116-7243324 "86 "130 "92 "€352.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-74833 Járdasablon fenntartva 48 hüvelyk
€1,130.91 /Mértékegység