RAE STL-116-74831 Járda stencil Fire Lane 48 hüvelykes | AH2JQY 29EM97

RAE STL-116-74831 Járda stencil Fire Lane 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JQY Modell: STL-116-74831Kereszthivatkozás: 29EM97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,130.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterTűz sáv
Karakter magasság48 "
Karakter szélessége129 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám8
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség135 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70431 Járda stencil Fire Lane 4 hüvelykes | AH2JDZ 29EK43 STL-116-704314"22 "110 "28 "€97.43
RAE STL-116-70631 Járda stencil Fire Lane 6 hüvelyk | AH2JFL 29EK77 STL-116-706316"38 "112 "44 "€107.64
RAE STL-116-70831 Járda stencil Fire Lane 8 hüvelyk | AH2JFQ 29EK81 STL-116-708318"61 "114 "68 "€186.29
RAE STL-116-71031 Járda stencil Fire Lane 10 hüvelykes | AH2JHC 29EL16 STL-116-7103110 "75 "116 "81 "€186.29
RAE STL-116-71231 Járda stencil Fire Lane 12 hüvelykes | AH2JJR 29EL52 STL-116-7123112 "90 "118 "96 "€215.36
RAE STL-116-71831 Járda stencil Fire Lane 18 hüvelykes | AH2JLF 29EL88 STL-116-7183118 "90 "124 "96 "€308.94
RAE STL-116-72431 Járda stencil Fire Lane 24 hüvelykes | AH2JMV 29EM25 STL-116-7243124 "90 "130 "96 "€352.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-74831 Járda stencil Fire Lane 48 hüvelyk
€1,130.91 /Mértékegység