RAE STL-116-74820 Járdasablon bal oldali 48 hüvelykes | AH2JQL 29EM86

RAE STL-116-74820 Bal oldali 48 hüvelykes járdasablon

Raktáron
Tétel: AH2JQL Modell: STL-116-74820Kereszthivatkozás: 29EM86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€602.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterBal
Karakter magasság48 "
Karakter szélessége66 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám4
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség72 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70620 Járdasablon bal oldali 6 hüvelykes | AH2JEZ 29EK66 STL-116-706206"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71020 Járdasablon bal oldali 10 hüvelykes | AH2JGQ 29EL05 STL-116-7102010 "35 "116 "42 "€139.46
RAE STL-116-71220 Járdasablon bal oldali 12 hüvelykes | AH2JJE 29EL41 STL-116-7122012 "42 "118 "48 "€130.10
RAE STL-116-71820 Járdasablon bal oldali 18 hüvelykes | AH2JKU 29EL77 STL-116-7182018 "42 "124 "48 "€210.65
RAE STL-116-72420 Járdasablon bal oldali 24 hüvelykes | AH2JMH 29EM14 STL-116-7242024 "42 "130 "48 "€235.94
RAE STL-116-73620 Járdasablon bal oldali 36 hüvelykes | AH2JNX 29EM50 STL-116-7362036 "44 "148 "50 "€305.19
RAE STL-116-79620 Járdasablon bal 96 hüvelykes | AH2JTA 29EN23 STL-116-7962096 "88 "4104 "96 "€868.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-74820 Bal oldali 48 hüvelykes járdasablon
€602.88 /Mértékegység