RAE STL-116-74813 Útburkolatsablon személyzet 48 hüvelyk | AH2JQD 29EM79

RAE STL-116-74813 Járdasablon Staff 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JQD Modell: STL-116-74813Kereszthivatkozás: 29EM79

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€733.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterSzemélyzet
Karakter magasság48 "
Karakter szélessége84 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám5
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség90 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70613 Járda stencil személyzet 6 hüvelyk | AH2JER 29EK59 STL-116-706136"19 "112 "30 "€107.64
RAE STL-116-71013 Útburkolatsablon személyzet 10 hüvelyk | AH2JGH 29EK97 STL-116-7101310 "42 "116 "49 "€139.46
RAE STL-116-71213 Burkolatsablon személyzet 12 hüvelyk | AH2JHX 29EL34 STL-116-7121312 "50 "118 "57 "€130.10
RAE STL-116-71813 Útburkolatsablon személyzet 18 hüvelyk | AH2JKL 29EL70 STL-116-7181318 "51 "124 "58 "€210.65
RAE STL-116-72413 Járda sablon személyzet 24 hüvelyk | AH2JMA 29EM07 STL-116-7241324 "52 "130 "58 "€235.94
RAE STL-116-73613 Járda stencil személyzet 36 hüvelyk | AH2JNP 29EM43 STL-116-7361336 "53 "148 "59 "€305.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-74813 Járdasablon Staff 48 hüvelyk
€733.99 /Mértékegység