Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAE STL-116-72413 Járda sablon személyzet 24 hüvelyk | AH2JMA 29EM07

RAE STL-116-72413 Járdasablon Staff 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JMA Modell: STL-116-72413Kereszthivatkozás: 29EM07
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
€235.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterSzemélyzet
Karakter magasság24 "
Karakter szélessége52 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság30 "
Teljes szélesség58 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70613 Járda stencil személyzet 6 hüvelyk | AH2JER 29EK59 STL-116-706136"19 "112 "30 "€107.64
RAE STL-116-71013 Útburkolatsablon személyzet 10 hüvelyk | AH2JGH 29EK97 STL-116-7101310 "42 "116 "49 "€139.46
RAE STL-116-71213 Burkolatsablon személyzet 12 hüvelyk | AH2JHX 29EL34 STL-116-7121312 "50 "118 "57 "€130.10
RAE STL-116-71813 Útburkolatsablon személyzet 18 hüvelyk | AH2JKL 29EL70 STL-116-7181318 "51 "124 "58 "€210.65
RAE STL-116-73613 Járda stencil személyzet 36 hüvelyk | AH2JNP 29EM43 STL-116-7361336 "53 "148 "59 "€305.19
RAE STL-116-74813 Útburkolatsablon személyzet 48 hüvelyk | AH2JQD 29EM79 STL-116-7481348 "84 "560 "90 "€733.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-72413 Járdasablon Staff 24 hüvelyk
€235.94 /Mértékegység