RAE STL-116-73601 Burkolatsablon Tűz 36 hüvelyk | AH2JNB 29EM31

RAE STL-116-73601 Fire Stencil 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JNB Modell: STL-116-73601Kereszthivatkozás: 29EM31

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€305.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
Karaktertermészet
Karakter magasság36 "
Karakter szélessége37 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség43 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70601 Burkolatsablon, 6 hüvelykes tűz AH2JED 29EK47 STL-116-706016"15 "112 "22 "€107.64
RAE STL-116-71001 Járda stencil Fire 10 hüvelykes | AH2JFV 29EK85 STL-116-7100110 "29 "116 "36 "€139.46
RAE STL-116-71201 Járda sablon Tűz 12 hüvelyk | AH2JHJ 29EL22 STL-116-7120112 "35 "118 "41 "€130.10
RAE STL-116-71801 Útburkolatsablon Tűz 18 hüvelyk | AH2JJY 29EL58 STL-116-7180118 "35 "124 "41 "€210.65
RAE STL-116-72401 Burkolatsablon, 24 hüvelykes tűz AH2JLM 29EL94 STL-116-7240124 "34 "130 "41 "€235.94
RAE STL-116-74801 Fire Stencil 48 hüvelykes | AH2JPQ 29EM67 STL-116-7480148 "57 "460 "63 "€614.12
RAE STL-116-79601 Útburkolatsablon Tűz 96 hüvelyk | AH2JRM 29EN11 STL-116-7960196 "88 "4104 "96 "€868.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-73601 Fire Stencil 36 hüvelyk
€305.19 /Mértékegység