Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAE STL-116-71816 Járda stencil motorkerékpár 18 hüvelykes | AH2JKP 29EL73

RAE STL-116-71816 Járda stencil motorkerékpár 18 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH2JKP Modell: STL-116-71816Kereszthivatkozás: 29EL73
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
€308.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
Karaktermotorkerékpár
Karakter magasság18 "
Karakter szélessége108 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság24 "
Teljes szélesség114 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70616 Járda stencil motorkerékpár 6 hüvelykes | AH2JEV 29EK62 STL-116-706166"48 "112 "54 "€110.45
RAE STL-116-71016 Járda stencil motorkerékpár 10 hüvelykes | AH2JGL 29EL01 STL-116-7101610 "88 "116 "94 "€190.03
RAE STL-116-71216 Járda stencil motorkerékpár 12 hüvelykes | AH2JJA 29EL37 STL-116-7121612 "108 "118 "114 "€215.36
RAE STL-116-72416 Járda stencil motorkerékpár 24 hüvelykes | AH2JMD 29EM10 STL-116-7241624 "107 "130 "113 "€352.03
RAE STL-116-73616 Járda stencil motorkerékpár 36 hüvelykes | AH2JNT 29EM46 STL-116-7361636 "113 "148 "119 "€468.15
RAE STL-116-74816 Járda stencil motorkerékpár 48 hüvelykes | AH2JQG 29EM82 STL-116-7481648 "174 "1060 "180 "€1,452.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-71816 Járda stencil motorkerékpár 18 hüvelykes
€308.94 /Mértékegység