Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAE STL-116-70627 Útburkoló sablon X-ing 6 hüvelyk | AH2JFG 29EK73

RAE STL-116-70627 X-ing 6 hüvelykes járdasablon

Raktáron
Item: AH2JFG Modell: STL-116-70627Kereszthivatkozás: 29EK73
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
€107.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterX-Ing
Karakter magasság6"
Karakter szélessége19 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság12 "
Teljes szélesség30 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-71027 Burkolatsablon X-ing 10 hüvelyk | AH2JGY 29EL12 STL-116-7102710 "36 "116 "43 "€139.46
RAE STL-116-71227 Útburkoló sablon X-hüvelyk 12 hüvelyk | AH2JJM 29EL48 STL-116-7122712 "42 "118 "48 "€132.93
RAE STL-116-71827 Útburkoló sablon X-in 18 inch | AH2JLB 29EL84 STL-116-7182718 "40 "124 "46 "€210.65
RAE STL-116-72427 Útburkoló sablon, 24 hüvelykes | AH2JMQ 29EM21 STL-116-7242724 "41 "130 "47 "€235.94
RAE STL-116-73627 Burkolat-sablon X-ing 36 hüvelyk | AH2JPE 29EM57 STL-116-7362736 "46 "148 "52 "€305.19
RAE STL-116-74827 Útburkolatsablon X-es 48 hüvelykes | AH2JQU 29EM93 STL-116-7482748 "70 "560 "76 "€711.56
RAE STL-116-79627 Útburkoló sablon X-ing 96 hüvelyk | AH2JTH 29EN30 STL-116-7962796 "112 "5104 "120 "€1,086.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-70627 X-ing 6 hüvelykes járdasablon
€107.64 /Mértékegység